すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KG-1

品名 : 125mm ディバイダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール製測定範囲125mm
脚長100mm全長150mm
15mm厚み7mm
ネジを完全に緩めたときの開脚幅90mm
販売価格

4,260(税抜)/ 4,686円(税込)

カタログ価格

4,260円(税抜)/4,686円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725KE-42
バリエーション一覧
EA725KG-1 125mm ディバイダー
EA725KG-2 150mm ディバイダー
EA725KG-4 200mm ディバイダー
EA725KG-5 250mm ディバイダー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top