すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA711-30

品名 : 検相器

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番KS3
使用周波数範囲40~400Hz使用電圧範囲AC75V~500V
モーター回転・誘導起電圧範囲AC約1V以上適合IEC61010-1 CAT.Ⅲ500V、IEC61010-031、IEC61326、IEC61557-1、IEC61557-7
電源9V電池×1個(付属)サイズ72(W)×38(D)×128(H)㎜
重量約210g付属品●アリゲータークリップ(赤、白、青)
●0.7mテストリード(赤、白、青)
●携帯ケース
●取扱説明書
1台で三相モーターの回転方向確認と三相交流の検相(接触式)が可能
電圧欠相とモーター接続欠相の場合、LED表示で通知
モーターの軸を手で回すだけで確認可能
販売価格

24,800(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/14 02:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0800ページ

代替品

EA711-1A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top