すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GB-63A

品名 : [防水型]温度データロガー(無線式)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-320BT-C
測定範囲-50.0~150.0℃
(※センサパイプからコードまで常時水没の場合は、0~100℃の範囲内でご使用ください。)
精度±1.0℃(0.1~40.0℃)/±1.5℃(-15.0~0.0℃、40.1~65.0℃) 
±2.0℃(-30.0~-15.1℃、65.1~150.0℃)/±3.0℃(-50.0~-30.1℃) 
記録間隔1分・5分・10分・15分・30分・60分記録容量最大8,960データ
機能電波OFFモード搭載、LED表示、ロガー機能、警報機能電源単3電池×3本(付属)
サイズ本体:φ68×98(H)mm
感温部:約φ4×100mm(先トガリ)
コード:約φ3×2m
重量約194g(電池含む)
付属品スタンド、ハンドストラップ、取扱説明書防水性能本体:JIS C 0920 IPX5に準拠
センサ部:JIS C 0920 IPX7に準拠
分解能0.1℃サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎)
無線規格Bluetooth 5.1無線認証番号018-140077
無線周波数2.4GHz帯(2402~2480MHz)通信距離約30m(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
電池寿命約1年(記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)材質ケース:ABS樹脂
ラバー(ケース上部):TPE樹脂
感温部:SUS304
コード:シリコン
使用環境条件-15~65℃(結露なきこと)
スマートフォンやタブレットとBluetooth接続することで、離れた場所から測定値を確認できます。
センサ部が外出し構造の為、温度に対して高い反応性があります。
室内環境、水温測定、冷蔵庫内測定、地面に埋め込んでの測定など、幅広い用途で使用できます。
見通しの良い直線の場合、約30m離れた場所から温度測定値を確認できます。
本体と携帯端末は複数台で同時接続が可能であり、複数の測定場所の温度データを表示、取得できます。
専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。
本体は、スタンド(付属品)を装着して机や台上に置いて使用することができます。
本体と携帯端末は複数台で同時接続が可能であり、複数の測定場所の温度データを表示、取得できます。
本体の電波送信を手動でOFFにできます。
記録間隔などの条件により電池寿命は異なりますが、アルカリ電池使用時約1年の電池寿命です。また、回転フタの採用により、ドライバーなどの工具不要で容易に電池交換が可能です。
本体上部LEDの色や点灯タイミングで本体の状態をお知らせします。
本体が記録状態のときのLEDの色は、専用アプリで個別に設定することができますので、複数台使用時など識別するのに便利です。
また、LEDの明るさは5段階に変更可能であり、消灯することもできます。専用アプリで設定したLEDの色と明るさは、他の携帯端末でも共有されます。
トレーサビリティ校正:対応
JCSS校正:非対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※本器をご使用になるには、スマートフォンなどの携帯端末が必要です。
※電波法適合製品です。日本国内専用のため海外でのご使用はできません。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/18 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0828ページ
ウェブカタログ画像
  • 底面

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top