すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728EB-20A

品名 : 112x90x37mm デジタル温度・湿度計

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5681
測定範囲温度:-10~50℃ 
湿度:20~100%RH
分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
電源単4電池×2本(付属)サイズ112(W)×37(D)×90(H)mm
重量135g(電池含む)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
精度温度:±1.0℃、
湿度(25℃):±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、
±10.0%RH(70.0~90.0%RH)
測定間隔約5秒
機能最大・最小値記録機能、快適表示、
時計(12/24時間表示)、アラーム、スヌーズ
時計精度±30秒/月
使用温度範囲-10~50℃(結露なきこと)保存温度範囲-10~55℃(結露なきこと)
壁掛・スタンド置兼用
一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示
食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています
最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示
(ウォーム”WARM”、クール”COOL”、快適”COMFORT”表示)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

4,200(税抜)/ 4,620円(税込)

カタログ価格

4,200円(税抜)/4,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/05/29 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0838ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ838ページ
  • エスコ便利カタログ839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top