すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810GS-1

品名 : DC18V ハンマードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
軽量なので上向き作業も楽に行えます

仕様

メーカーボッシュ型番GBH18V-LIYN
ビット別売バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間約18分(空→75%ターボ充電)
約35分(空→フル充電)
回転数0~1,050rpm
打撃数0~1,000回/分
電子無段変速、安全クラッチ付、正逆転
2モード切替(回転/回転+打撃)
サイズ278×202(H)mm重量1.9kg
付属品バッテリー×2、充電器、
樹脂ケース
穴あけ能力コンクリート:φ13mm
鉄工:φ8㎜
木工:φ16㎜
コンパクトサイズで強力な打撃を生み出す、エレクトロニューマチック機構搭載
アイコン
販売価格

59,100(税抜)/ 65,010円(税込)

カタログ価格

59,100円(税抜)/65,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 05:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0852ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ852ページ
  • エスコ便利カタログ853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top