すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801DK

品名 : 16mm/750W 振動ドリル(二段変速)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番VTP25
電源AC100V・750Wチャック能力φ3.2~16mm
回転数高速:1600rpm、低速:800rpm打撃数高速:32000回/分、
        低速:16000回/分
能力(低速)コンクリート:25mm、 
          鉄工:16mm、木工:36mm
コード長2.5m
サイズ443×143(H)mm重量3.8kg
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
二段変速(高/低)
ビット別売
替カーボンブラシ
  標準付属:EA813HH-7
  ストップカーボン:EA813HH-17
販売価格

48,300(税抜)/ 53,130円(税込)

カタログ価格

48,300円(税抜)/53,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA801D-1
  • 品番

    EA801D-1

  • コメント

    φ1.5-13mm/820W

その他関連
部品EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個)
オプションEA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top