すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EC-3B

品名 : φ165mm 電動丸鋸(LEDライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番C6MB4
電源AC100V消費電力1050W
回転数5000rpm刃径165mm
穴径20mmコード長5m
サイズ270×240×230mm重量2.9kg
付属品チップソー、ボックススパナ替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-7、 
ストップカーボン:EA813HH-17
二重絶縁、ブロア機構、LEDライト、平行度微調整機構
販売価格

27,200(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 10:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0860ページ

代替品

EA851EC-6
  • 品番

    EA851EC-6

  • コメント

    変更点:ベースの剛性向上

バリエーション一覧
EA851EC-3B φ165mm 電動丸鋸(LEDライト付)
EA851EE-2B φ190mm 電動丸鋸(LEDライト付)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top