すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PA-21

品名 : DC 7.2V マルチインパクトドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ7520LA2S-B
バッテリー7.2V(リチウムイオン1.5Ah)充電時間約60分
穴あけ能力木工:φ10mmまで、鉄工:φ5mmまで回転数インパクトモード:0~2,600、ドリルモード:0~600rpm
打撃数0~3,000回/分
最大トルク:22N・m
締付能力普通ボルト:M8まで、高力ボルト:M6まで
、木ねじ:4.1mmまで、小ねじ:M4まで
サイズ186×48×204(H)mm
重量800g
インパクト/ドライバードリル切替式
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能、5段クラッチ付
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
販売価格

37,800(税抜)/ 41,580円(税込)

カタログ価格

37,800円(税抜)/41,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0883ページ
その他関連
部品EA813PB-7.2A : DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ882ページ
  • エスコ便利カタログ883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top