すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813ES-2SB

品名 : DC 7.2V ドライバードリルセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
電動・手動の両方で作業ができるESCOオリジナル充電ドライバーセット

仕様

本体型番EA813ES-1バッテリー7.2V(リチウムイオン2.6Ah)
※内蔵型(交換不可)
充電時間3~5時間最大トルク8N・m
回転数0~400rpm機能キーレスチャック、無段変速、LEDライト付
小さなボディで高トルク(最大8N・m)
充実のセット内容でマルチに大活躍
ケースには本体保護に配慮したウレタン型抜き付
ビットホルダー付きで先端工具をワンタッチ交換が可能です。
〈セット内容〉
・充電式ドライバードリル
・(1/4”DR)7個組ソケットセット(5・5.5・6・8・10・12・13mm)
・1/4”-1/4”Hex ソケットアダプター
・1/4” 6本組 Tinコート六角軸ドリル(1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm)
・1/4” 9本組Hexドライバービット(1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0×50mm)
・1/4”x100mm ビットホルダー
・1/4” 両頭(+)ビット#2×65mm
・1/4” 両頭ビット(+)#2×(-)6.0mm
・1/4” 電工型ラチェット式ドライバーハンドル
・1/4” スタビー型ラチェット式ドライバーハンドル
・パーツケース(耐衝撃性コポリマー製)
・アタッシュケース(耐衝撃性コポリマー製)
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/12 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
本体EA813ES-1 : DC 7.2V ドライバードリル(充電式)
セット商品EA509-105 : 5本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA509-110 : 10本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA564AH-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)
セット商品EA564AH-2A : [+] ドライバー(差替式・ラチェット・スタビー型)
セット商品EA611AX-95 : 1/4"Hex/100mm ビットホルダー
セット商品EA611BL-1.5 : 1.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-2 : 2.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-2.5 : 2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-3 : 3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-4 : 4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-5 : 5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-6 : 6.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-8 : 8.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-10 : 10.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LG-1 : #2x 65mm ドライバービット(1本)
セット商品EA617-201 : 1/4"DRx110mm/ 7個 ソケットホルダー
セット商品EA618AX-132 : 1/4"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター
セット商品EA687AS-5 : 1/4"DRx5.0mm ソケット
セット商品EA687AS-5.5 : 1/4"DRx5.5mm ソケット
ウェブカタログ画像
入組み内容の型番リストはその他資料をご確認ください。
  • 入組み内容の型番リストはその他資料をご確認ください。
  • ビットホルダー付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top