すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819-14

品名 : 109本組/3mm軸 アングル用ディスクセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーミニター型番ZC7110
<セット内容>アングル用ディスクセット
サンドペーパーディスク(#60)×10枚
サンドペーパーディスク(#80)×10枚
サンドペーパーディスク(#120)×10枚
サンドペーパーディスク(#180)×10枚
サンドペーパーディスク(#240)×10枚
サンドペーパーディスク(#320)×10枚
サンドペーパーディスク(#400)×10枚
サンドペーパーディスク(#600)×10枚
サンドペーパーディスク(#800)×10枚
サンドペーパーディスク(#1000)×10枚
フェルトディスク×5枚
グリーンフェルトディスク(研磨剤含浸)×3枚
ソフトゴムパッド(回転数15,000rpm用)×1本
パッド軸径3mm
ディスク径31mm穴径11mm
回転数12,000rpm厚さフェルトディスク:2mm
グリーンフェルトディスク:2mm
サンドペーパーディスク:砥粒の剥離が少なく、目詰まりしにくい切削力の強いディスクです。
フェルトディスク
・厳選された上質できめこまかい羊毛を高密度に圧縮したもの。
・各種研磨剤を併用してお使いください。
・曲面に良くなじみ仕上げ研磨に適しています。
グリーンフェルトディスク:フェルトディスクに酸化クロム研磨剤を含浸させたもので、研磨剤を塗布する必要が無くそのまま仕上げ研磨作業に使用できます。
裏面粘着処理
販売価格

4,840(税抜)/ 5,324円(税込)

カタログ価格

4,840円(税抜)/5,324円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0977ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top