すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AE-308

品名 : 8x 75mm ロングナットセッター(プロテクター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番113.75-8SV
六角シャンク1/4”(6.35mm)
6ポイント
プロテクター付きで塗装面の傷を防止し、安全性が向上します。
対辺8mm外径15.1mm
全長75mm
販売価格

2,900(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 10:17現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA612AF-8
    • 品番

      EA612AF-8

    • コメント

      マグネット付

    バリエーション一覧
    EA612AE-308 8x 75mm ロングナットセッター(プロテクター付)
    EA612AE-312 12x 75mm ロングナットセッター(プロテクター付)
    EA612AE-314 14x 75mm ロングナットセッター(プロテクター付)
    EA612AE-408A 8x100mm ロングナットセッター(プロテクター付)
    EA612AE-412 12x100mm ロングナットセッター(プロテクター付)
    EA612AE-414 14x100mm ロングナットセッター(プロテクター付)
    EA612AE-508 8x150mm ロングナットセッター(プロテクター付)
    EA612AE-510 10x150mm ロングナットセッター(プロテクター付)
    EA612AE-512A 12x150mm ロングナットセッター(プロテクター付)
    EA612AE-514 14x150mm ロングナットセッター(プロテクター付)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top