すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BP-25B

品名 : 25A 吊りバンド(VP管用/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアカギ型番A10157-0055
径称25A適合管外径(mm)32
サイズD(mm)26材質スチール(電気亜鉛メッキ)
入数5個
VP管用
提灯式吊バンド
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/03 17:28現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA440BP-25
    バリエーション一覧
    EA440BP-13B 13A 吊りバンド(VP管用/5個)
    EA440BP-16B 16A 吊りバンド(VP管用/5個)
    EA440BP-20B 20A 吊りバンド(VP管用/5個)
    EA440BP-25B 25A 吊りバンド(VP管用/5個)
    EA440BP-30B 30A 吊りバンド(VP管用/5個)
    EA440BP-40B 40A 吊りバンド(VP管用/5個)
    EA440BP-50B 50A 吊りバンド(VP管用/2個)
    EA440BP-65B 65A 吊りバンド(VP管用/2個)
    EA440BP-75B 75A 吊りバンド(VP管用/2個)
    ウェブカタログ画像
    入数5個
    画像はEA440BP-40・40Bです。
    • 入数5個\n画像はEA440BP-40・40Bです。
    • パイプ外径一覧表
    • D:26mm

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top