すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BM-19.1

品名 : 19.1x152mm 熱収縮チューブ(2:1/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパンドウイット(PANDUIT)型番HSTTVA75-Y
材質粘着剤付ポリオレフィン
呼称サイズ(インチ)3/4長さ152mm
総重量約44g耐電圧600V
使用温度範囲-55℃~110℃収縮温度121℃
収縮率50%(2:1)収縮前内径19.1mm
収縮後内径9.5mm収縮後肉厚0.9mm
IP66
入数は3本入りです。
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁につき、柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。
使用温度範囲-55~110度
販売価格

2,110(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 06:20現在)

更新
商品入数3販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BM-3.2 3.2 x152mm 熱収縮チューブ(2:1/黒)
    EA944BM-4.7 4.7 x152mm 熱収縮チューブ(2:1/黒)
    EA944BM-9.5 9.5 x152mm 熱収縮チューブ(2:1/黒)
    EA944BM-12.7 12.7x152mm 熱収縮チューブ(2:1/黒)
    EA944BM-19.1 19.1x152mm 熱収縮チューブ(2:1/黒)
    EA944BM-25.4 25.4x152mm 熱収縮チューブ(2:1/黒)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top