すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940MM-16

品名 : 240V/ 3A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱電機型番NF30-CS
定格絶縁電圧500Vサイズ(mm)a:67.5 b:96 c:52 ca:67
重量350g極数3極
定格電流3A
フレーム30用
販売価格

4,540(税抜)/ 4,994円(税込)

カタログ価格

4,540円(税抜)/4,994円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940MM-16A
    • 品番

      EA940MM-16A

    • コメント

      変更点:レール取付用つめを標準装備

    バリエーション一覧
    EA940MM-11A 240V/ 3A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-12A 240V/ 5A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-13A 240V/ 10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-14A 240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-15 240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-15A 240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-16 240V/ 3A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-16A 240V/ 3A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-17A 240V/ 5A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-18A 240V/ 10A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-19A 240V/ 20A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    EA940MM-20A 240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
    その他関連
    オプションEA940MM-116 : 遮断器用小形端子カバー(2個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top