すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576AD-2

品名 : 7/8"-1・1/4" パンチ&ダイスセット

仕様

サイズ(直径)7/8”、1”、1-1/8”、1-1/4”(外径4サイズ)サイズ(内径)3/4”、7/8”、1”、11/8”(内径用パイロット4サイズ)
能力(板厚)真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.5mm以下、
鉄:0.38mm以下、ステンレス・ハイカーボンスチール・バネ鋼:0.25mm以下
プレートサイズ90×77×21(H)mm
総重量1.8kg
当製品のパンチ&ダイスセットは非常に精密に作られています。
注意:非常に熱い所や寒い所に置いた場合は使用前に室温になじむようにおいてください。
シム等薄い金属のワッシャー、ガスケットの製作に最適
販売価格

88,800(税抜)/ 97,680円(税込)

カタログ価格

88,800円(税抜)/97,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/17 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1374ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1374ページ
  • エスコ便利カタログ1375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top