すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GB-11

品名 : φ28x14mm マグネットフックベース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質台座:ネオジウム磁石(N35)台座サイズφ28×14mm
面サイズφ28mm穴径φ6mm
重量40g耐荷重20kg
線径6mm以下のカラビナやリングを通して使用可能
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/03 00:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA781GB-10
  • 品番

    EA781GB-10

  • コメント

    同一品 カラビナフック付き

ウェブカタログ画像
  • 線径6mm以下のカラビナやリングを通して使用可能\n(写真はカラビナ使用例)
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top