すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951AH-114

品名 : 1.4mmx100m ステンレス線

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(SUS304)ワイヤー構成単線
線径1.4mm長さ100m
重量1422g
ボビン巻
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 09:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951AH-214A
  • 品番

    EA951AH-214A

  • コメント

    違い:長さが異なります。

バリエーション一覧
EA951AH-114 1.4mmx100m ステンレス線
EA951AH-116 1.6mmx100m ステンレス線
EA951AH-214 1.4mmx200m ステンレス線
EA951AH-216 1.6mmx200m ステンレス線
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top