すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-57

品名 : 23mmx1.8m バス用補修粘着テープ

折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる

仕様

メーカーコニシ型番#67609
商品名バス用テープ幅(mm)23
長さ(m)1.8厚さ(mm)2
材質基材:ポリエチレンクロス(表面層)
粘着剤:ブチルゴム系
用途浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁などのすき間補修に
入数1巻
片面粘着
切って貼るだけ簡単きれいに
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁のスキ間に、ユニットバスもOK
※浴槽内部、水槽には使用できません。
※シリコーン系充填材の上には密着しません。
※タイル壁など、凹凸のある場所ははがれやすいので注意してください。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/06/17 11:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1514ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1514ページ
  • エスコ便利カタログ1515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top