すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RS-83

品名 : 48mmx22.8m 両面テープ(強力/カーペット用)[DUCK]

仕様

幅(mm)48長さ(m)22.8
厚さ(mm)0.15材質ファイバーグラス
用途カーペットの取付、貼り合わせ、修理に内芯径76mm(3”)
テープ色
両面接着
屋内・屋外に対応
高強度のガラス繊維構造で耐湿性・防カビ性を提供
浴室・地下室・デッキにも
湿気が問題になる恒久的な用途に最適
耐湿性があるため、バスルーム、地下室、デッキのカーペットの取付、貼り合わせに最適です。
販売価格

3,740(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2024/06/17 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1505ページ
バリエーション一覧
EA944RS-82 36mmx12.8m 両面テープ(強力/カーペット用)[DUCK]
EA944RS-83 48mmx22.8m 両面テープ(強力/カーペット用)[DUCK]
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1504ページ
  • エスコ便利カタログ1505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top