すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505KB

品名 : 390x391x265mm 工具箱(小物入れ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーリングスター型番RB-395
材質高耐衝撃性コポリマーサイズ外寸:390×391×265(H)mm
中皿付
重量3.9kg
南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
透明ビスボックス4個付(EA505KD-1)
販売価格

4,580(税抜)/ 5,038円(税込)

カタログ価格

4,580円(税抜)/5,038円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 23:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA505KE-6
その他関連
セット商品EA505KD-1 : 171x171x161mm ビスボックス
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top