すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505LA-32

品名 : 645x350x370mm 工具箱(中皿付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番64
サイズ(W×D×H)mm内寸:540×250×305
外寸:645×350×370
重量(kg)4.8
材質ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂耐荷重300kg
収納可能重量30kg付属品インナートレー×1個、ウエストケース×2個
耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。
踏み台としても使用出来ます。
電動工具・丸ノコ・ラッカー缶などの収納にも適した深型サイズです。
販売価格

8,380(税抜)/ 9,218円(税込)

カタログ価格

8,380円(税抜)/9,218円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 19:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA505MD-11
  • 品番

    EA505MD-11

  • コメント

    540x340x350mm/中皿付

バリエーション一覧
EA505LA-31 530x270x310mm 工具箱(中皿付)
EA505LA-32 645x350x370mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top