すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956FG-1

品名 : 1500x750x800mm/1.5ton ワークベンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
水、油、傷付き、化学薬品に優れた耐性があります

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ1500(W)×750(D)×800(H)mm
重量71.2kg耐荷重1500kg
天板厚50mm材質天板:MDF中密度繊維板(表面には0.7mmのPP板貼り)
脚:冷間圧延鋼板(SPCC)
水、油、傷付き、化学薬品に優れた耐性があります
販売価格

81,600(税抜)/ 89,760円(税込)

カタログ価格

81,600円(税抜)/89,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 23:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956TV-1A
  • 品番

    EA956TV-1A

  • コメント

    キャスタ-付 価格注意

メイン画像

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top