すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AR-11A

品名 : 736x330x 900mm/3段 ラック棚(折畳式/キャスター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)736×330×900(H)
折り畳みサイズ88×330×900(H)mm耐荷重キャスター無
耐荷重:340kg(棚板1枚当り113kg)
キャスター有
耐荷重:102kg(棚板1枚当り34kg)
重量8.6kg材質スチール
カラーピューター棚板3枚
工具不要で簡単に組み立てることができます。
使わないときはコンパクトに折りたためます。
販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/03 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA976AV-31
  • 品番

    EA976AV-31

  • コメント

    3段・耐荷重:40kg/段

バリエーション一覧
EA976AR-11A 736x330x 900mm/3段 ラック棚(折畳式/キャスター付)
EA976AR-13 914x533x1524mm/4段 ラック棚(折畳式/キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top