取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
必要な道具などを置くことができるスペースがあります
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H) | 1750×570×1490mm |
---|
適合ロール外径 | φ800mm以下 | 適合ロール内芯径 | 32~73mm |
---|
適合ロール幅 | 910mm以下 | 適合ロール重量 | 10kg以下 |
---|
ベースサイズ | 570×920mm | 車輪径 | 75mm |
---|
重量 | 20.6kg | 材質 | 鉄、ABS |
---|
キャスター | 自在(ストッパー付)×4 | | |
---|
販売価格 | 39,000円(税抜)/
42,900円(税込)
| カタログ価格 | 39,000円(税抜)/42,900円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/29 17:56現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
代替品