すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AE-60

品名 : 280x200mmx0.56m/3段 踏台(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CCS-60
最大使用荷重100kgf天板サイズ280×200mm
天板高さ0.56m段数3
重量2.6kg全高0.75m
折りたたみサイズ503(W)×71(D)×831(H)mm踏みざん幅70mm
アルミ合金製(アルマイト加工)
SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
アイコン
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/08 18:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903AL-3
  • 品番

    EA903AL-3

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top