ぬいしろ付けに便利な平行線が入った、コンパクトで使いやすいカーブ定規
仕様
メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 25-051 |
---|
測定目盛 | ミニものさし:15cm | サイズ(W×D×H)mm | 350×140×5 |
---|
重量(g) | 78 | 材質 | PET樹脂 |
---|
内容:浅いカーブ用1枚、深いカーブ用1枚、ミニものさし1枚 |
販売価格 | 1,650円(税抜)/
1,815円(税込)
| カタログ価格 | 1,650円(税抜)/1,815円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
5 (2024/06/16 22:10現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1858ページ |
---|