すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AC-22

品名 : 170mm 三角スケール(土木・建築用)

仕様

メーカー新潟精機型番TSIA-15KD
全長170㎜15㎜
縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600精度●長さの許容差1:±0.06㎜
●長さの許容差2:±0.07㎜
●長さの許容差3:±0.08㎜
材質アルミ重量16g
用途製図、縮尺図面の読み取りに使用条件●長さの許容差1:50㎜以下
●長さの許容差2:50㎜を越え100㎜以下
●長さの許容差3:100㎜を越え150㎜以下
注意長さの許容差は、20℃環境時
目盛が見やすい階段状目盛です。
登記手続きに必要な関係図面作成に使用する縮尺を集めています。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
販売価格

2,090(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/16 19:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1858ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1858ページ
  • エスコ便利カタログ1859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top