すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AD-25

品名 : φ42mm 朱肉

仕様

メーカーマックス(MAX)型番SA-4004S
盤面サイズ(mm)φ42サイズ(mm)φ60×21
インク色重量(g)35
油性顔料インク
捺印後、約5秒でインクが乾きます。
パッドは耐久性が高く、優れた多層構造です。
フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。
超微粒子有機顔料インクで、味わい深く鮮明な印影を実現します。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2024/06/13 16:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1861ページ

代替品

EA762AD-7
バリエーション一覧
EA762AD-25 φ42mm 朱肉
EA762AD-26 φ54mm 朱肉
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1860ページ
  • エスコ便利カタログ1861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top