すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VC-31

品名 : 140x43mm 表示用ラベル( 30片/15枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番06020
材質上質紙サイズ140×43mm
入数15シート(30片)厚み0.11mm
白色度80%
自由に書き込める白無地の手書きラベルです。
ラベルの裏紙はリサイクル可能です。
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 01:29現在)

更新
商品入数15販売単位PK
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956VC-21 15x 8mm 表示用ラベル(960片/15枚)
    EA956VC-22 21x12mm 表示用ラベル(540片/15枚)
    EA956VC-23 33x12mm 表示用ラベル(360片/15枚)
    EA956VC-24 33x15mm 表示用ラベル(300片/15枚)
    EA956VC-25 33x19mm 表示用ラベル(240片/15枚)
    EA956VC-26 45x19mm 表示用ラベル(180片/15枚)
    EA956VC-27 69x26mm 表示用ラベル( 90片/15枚)
    EA956VC-28 43x27mm 表示用ラベル(135片/15枚)
    EA956VC-29 87x22mm 表示用ラベル( 90片/15枚)
    EA956VC-30 87x38mm 表示用ラベル( 45片/15枚)
    EA956VC-31 140x43mm 表示用ラベル( 30片/15枚)
    EA956VC-32 68x38mm 表示用ラベル( 60片/15枚)
    EA956VC-33 140x86mm 表示用ラベル( 15片/15枚)
    ウェブカタログ画像
    ※入数:15シート
    • ※入数:15シート

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top