メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-RD315BK |
---|
出力 | 最大1mW(クラス2) | 波長 | 650nm(赤色光) |
---|
到達距離 | 100m | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
---|
サイズ | φ13×137mm | 重量 | 40g |
---|
材質 | アルミ | カラー | ブラック |
---|
レーザー発光部 | 可視光半導体レーザー | | |
---|
サッと取りだせるペン型タイプ、適度な重さの上質真鍮製のレーザーポインター |
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。 |
適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。 |
通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。 |
赤色の光線を約100m先まで照射できます。(夜間時) |
照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 |
クリップ付きのスリムサイズなので、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 |
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 |