すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-269

品名 : 89x135x 27mm ワイヤレスキーボード(静音)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番TK-TDM022SKBK
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Big sur (11)、 Chrome OS
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
電源単4形アルカリ乾電池(付属)、単4形マンガン乾電池(別売)、単4形ニッケル水素2次電池(別売)のいずれか1本
サイズキーボード:89.3(W)×135.3(D)×26.6(H)mm
レシーバー:19.0(W)×14.5(D)×6.0(H)mm
重量キーボード:約80g(電池含まず)
レシーバー:約1g
インターフェイスUSB電波到達距離磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
付属品単4形アルカリ乾電池×1コネクタ形状USB-Aオス
電波周波数2.4GHz帯キー配列20キー
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機カラーブラック
通信方式GFSK方式キータイプメンブレン
キーピッチ19mmキーストローク2mm
想定電池使用期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年
※1日8時間のパソコン操作を想定
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。
独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、Chrome OS、macOSで使用可能です。
Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーが付いています。
パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。
音が気になる場所や時間帯での使用に最適なワイヤレス静音テンキーパッドです。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーパッド筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用しています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機構を搭載しています。(防水設計ではありません)
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キートップをラバードームで支える“メンブレン方式”を採用しています。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。また、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。
紙と最小限の環境配慮プラスチックを使用した環境にやさしいパッケージを採用しています。また、ユーザーズマニュアルをオンライン化し、紙の使用量削減にも取り組んでいます。
販売価格

5,740(税抜)/ 6,314円(税込)

カタログ価格

5,740円(税抜)/6,314円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 09:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1949ページ

代替品

EA764AB-226
  • 品番

    EA764AB-226

  • コメント

    メーカー異なります。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top