すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-104

品名 : [4ポート] USB3.1ハブ(Type-C)

仕様

メーカーエレコム型番U3HC-A423P5BK
ポート数パソコン側:1ポート、
周辺機器側:4 ポート
インターフェイスUSB3.1Gen1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。サイズ75×42×14(H)mm(ケーブルを除く)
重量約39.0gケーブル長約10.5cm(コネクターを除く)
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C(TM)(オス)×1
USB機器側:USB A(メス)×2、USB Type-C(TM)(メス)×2
最大転送速度USB3.1 Gen1スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源方式バスパワー/セルフパワー共用供給可能電流USB3.1Gen1接続時/セルフパワー時:USB Power Deliveryポート以外の3ポート合計1.6A以内/バスパワー時:パソコンの給電力に準ずる
カラーブラック動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSBハブです。
Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由してUSB Type-C搭載パソコン本体を充電することができます。
最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
セルフパワー・バスパワー共用タイプです。※セルフパワーで使用する際は、パソコン本体に付属している電源アダプターをご使用ください。
USB Type-C搭載のMacBookに最適です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さはノートパソコンでの使用に最適な約10.5cmです。
USB Type-Cコネクタはオモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属していません。
※USB Type-Cコネクタを搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※お使いの状況によってUSB Power Deliveryの供給電力は変化します。
本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
販売価格

9,270(税抜)/ 10,197円(税込)

カタログ価格

9,270円(税抜)/10,197円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/17 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1962ページ

代替品

EA764AD-105
ウェブカタログ画像
  • USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載したUSBハブ
  • 紛失の心配がない直付けタイプ
  • 向きを気にせず差し込み可能
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top