すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-17

品名 : A3/ 30枚 レーザープリンタ専用耐水紙

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ラミネートなしでも使える耐水紙

仕様

メーカーサンワサプライ型番LBP-WPF12MDP-A3
仕様A3厚み0.12mm
入り数30枚サイズA3(297×420mm)
坪量105g/平方メートル
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。
半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使えます。※モノクロレーザー、カラーコピー機、モノクロコピー機でも使用できます。※手書きで情報を書き込めます。その際は、鉛筆・シャープペンシル・油性ペンをお使いください。用紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆はインクをはじくため使用できません。
0.12mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。
落ち着いたつやの半光沢タイプで、両面印刷が可能です。
野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど様々なシーンで使えます。
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。<ご注意>※用紙は完全耐水ではありません。水につけたり、雨ざらしにした際は切断部より水がしみ込むことがあります。野外で使用する場合は約2~3日くらいを目安にしてください。※インクジェットプリンター(コピー・FAX)では使用できません。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 05:37現在)

更新
商品入数30販売単位PK
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XB-11 A4/ 50枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-11A A4/ 50枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-12 A4/ 50枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-12A A4/ 50枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-16 A4/ 25枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-16A A4/ 25枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-17 A3/ 30枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-17A A3/ 30枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-18 A3/ 30枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-18A A3/ 30枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-19 A3/ 15枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    EA759XB-19A A3/ 15枚 レーザープリンタ専用耐水紙
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top