メーカー | サンワサプライ | 型番 | LBP-WPF15MDP-A3 |
---|
仕様 | A3 | 厚み | 0.15mm |
---|
入数 | 30枚 | サイズ | A3(297×420mm) |
---|
坪量 | 133.3g/平方メートル | | |
---|
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使えます。 ※モノクロレーザー、カラーコピー機、モノクロコピー機でも使用できます。 ※手書きで情報を書き込めます。その際は、鉛筆・シャープペンシル・油性ペンをお使いください。用紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆はインクをはじくため使用できません。 |
0.15mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。 |
落ち着いたつやの半光沢タイプで、両面印刷が可能です。 |
野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど様々なシーンで使えます。 |
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 |
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 |
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。 |
半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。 |
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 |
<ご注意> ※用紙は完全耐水ではありません。水につけたり、雨ざらしにした際は切断部より水がしみ込むことがあります。野外で使用する場合は約2~3日くらいを目安にしてください。 ※インクジェットプリンター(コピー・FAX)では使用できません。 |