すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-128

品名 : 260x35x315mm メモリーカードファイル(24枚用)

メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納して管理できるファイルケース。

仕様

メーカーサンワサプライ型番FC-MMC8BKN
カラーブラック収納数12枚×2シート
収容量メモリーカード用クリアケース×最大60個(ファイルシート×5シートまで収納可)
1シートあたり:メモリーカード用クリアケース×12個
セット内容A4リングファイル(4穴)、ファイルシート×2枚、INDEXラベル
サイズファイルケース:260(W)×35(D)×315(H)mm
ファイルシート:230(W)×2(D)×297(H)mm
重量ファイルケース:約210g
ファイルシート:約60g
材質ファイル:PP、スチールシート:PVC、PP
≪ご注意≫※W53×H44×D8mm以下のクリアケースを収納することをお奨めします。上記より大きいサイズのクリアケースは収納できない場合があります。※メモリーカード単体では落下の恐れがありますので、必ずクリアケースに入れた状態で収納してください。
メモリーカード用のクリアケースを収納して管理できるファイル型ケースです。
メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納できるため、メモリーカードの種類を選ばず収納できます。
1つのファイルに最大5シート(60個)までクリアケースを収納することができます。(付属シート2枚+追加用シート3枚)
ファイルシート1シートあたり最大12個のクリアケースを収納できます。
シートは、2穴・3穴・4穴のA4リングファイルに対応しているので、市販のA4リングファイルにも使用できます。
検索に便利なINDEXラベルを付属しています。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/16 07:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2001ページ
バリエーション一覧
EA759Z-128 260x35x315mm メモリーカードファイル(24枚用)
EA759Z-129 [EA759Z-128用] シート(3枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2000ページ
  • エスコ便利カタログ2001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top