すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757DB-21

品名 : x46/65mm フィールドスコープ(直視型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

形式ポロプリズム直視型倍率46倍
対物レンズ有効径65mm最短合焦距離約5m
実視界1.3°明るさ1.9
重量スコープ:1.050g
アイピース:150g
サイズ(W×D×H)mmスコープ:85×270×115
アイピース:(長さ)83×(外径)43mm
ひとみ径1.4mmアイレリーフ18mm
取付径31.7mmねじ径1/4”
防水性JIS保護等級6級相当、水洗い防水形(1m防水:水中使用不可)付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、ケース、アイピース
目標物をスムーズにとらえることができるストレート(直視型)スコープ。移動しながらの観察に威力を発揮。
対物レンズにED(特殊低分散)ガラスを使用したほか、すべての光学系を改良し像性能を向上させています。
対物レンズ口径65mmのコンパクトタイプ。持ち運びにも便利な小型・軽量スポッティングスコープです。
フォーカシングノブは本体上部の中央に配置。左右の利き腕に関係なく、素早くスムーズにピント合わせができます。
雲台の動きが滑らかなビデオ用三脚(EA759EX-121、EA759EX-47C)への取付がおすすめです。
販売価格

79,700(税抜)/ 87,670円(税込)

カタログ価格

79,700円(税抜)/87,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 23:51現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA757DB-22
  • 品番

    EA757DB-22

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA757DB-21 x46/65mm フィールドスコープ(直視型)
EA757DB-22 x20-60/65mm フィールドスコープ(傾斜型)
その他関連
関連商品EA759EX-47C : 500-1580mm ビデオカメラ三脚
関連商品EA759EX-121 : 647-1870mm ビデオ用三脚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top