受付の電話台や消毒液台などに使えるマルチスタンド。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | STN-MT001 |
---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | W350×D350×H750mm |
---|
材質 | スチール | 重量 | 約4.4kg |
---|
総耐荷重 | 10kg | カラー | ホワイト |
---|
梱包 | 1個口/782×379×77mm・約5.3kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
---|
W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。 |
受付の電話台や消毒台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。 |
中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。 |
販売価格 | 12,000円(税抜)/
13,200円(税込)
| カタログ価格 | 12,000円(税抜)/13,200円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/06/16 07:10現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2050ページ |
---|