すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-225

品名 : 245x 25x330mmm インナーケース(ノートPC用/ブラック)

リュックへの収納に便利なスリムな縦型インナーケース。(11.6インチまで対応)

仕様

メーカーサンワサプライ型番IN-SCL1101BK
サイズ(W×D×H)mm外寸:245×25×330
内寸:210×25×310(参考収納寸法)
カラーブラック
材質表装/ポリエステル重量約186g
11.6型ワイドまで対応
持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。
軽くてかさばらないスリムタイプです。
フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/06/17 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2086ページ

代替品

EA927-220
  • 品番

    EA927-220

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA927-225 245x 25x330mmm インナーケース(ノートPC用/ブラック)
EA927-226 245x 25x330mm インナーケース(ノートPC用/ネイビー)
EA927-227 330x 25x245mm インナーケース(ノートPC用/レッド)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2086ページ
  • エスコ便利カタログ2087ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top