すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927BB-121

品名 : 400x280x110mm ビジネスバック(スマホ充電機能付)

仕様

材質ナイロンツイル重量約0.8kg
サイズ400(W)×110(D)×280(H)mm容量12L
Qi規格に対応したスマホであればポケットに入れるだけで充電ができ、側面にUSBコネクターが装備され、ワイヤレスと有線の2way利用も可能。
背面にはキャリーハンドルにセットできるループベルトが付属。
ダブルファスナー式開閉
前面:ファスナーポケット、スマホポケット
メインルーム:ペロ付PCポケット、ペンホルダー、メッシュポケット×2、ボトルポケット、ファスナーポケット(内部:バッテリーポケット)
背面:ファスナーポケット、キャリーループ
側面:USBポート
付属:ショルダーベルト
付属品ワイヤレス充電器(Qi規格対応)
付属するQi規格対応ワイヤレス充電器にモバイルバッテリー(別売)を接続することで、スマホをワイヤレス充電することができます。
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/17 23:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2095ページ

代替品

EA927BB-142A
  • 品番

    EA927BB-142A

  • コメント

    違い:スマホ充電機能なし

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2094ページ
  • エスコ便利カタログ2095ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top