すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DD-2

品名 : 340x440x15mm/B4 メールバッグ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番NM-02-BK
シリーズノータム
B4タイプ
サイズ(W×D×H)mm340×440×15ブラック
材質ナイロン重量(g)95
社内の書類移動に便利なメールバッグ。繰り返し使用できます。
環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 14:55現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA762DD-1 260x370x15mm/A4 メールバッグ(黒)
EA762DD-2 340x440x15mm/B4 メールバッグ(黒)
EA762DD-3 270x360x80mm/A4 メールバッグ(黒/マチ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top