すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925CM-2

品名 : 160x180mm 小物バック(ポリエステル/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)160×180(H)材質ポリエステル
重量(g)100容量1L
カラーブラック
厚手のポリエステルの為、水にも強く丈夫
外ポケット1個
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA925CM-1 160x180mm 小物バック(ポリエステル/ベージュ)
EA925CM-2 160x180mm 小物バック(ポリエステル/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top