すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CH-39

品名 : 420x305x140mm/24L ショルダーバッグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
内容量に合わせてマチ幅を調整できます

仕様

容量24L材質ポリエステル(600デニール)
重量(g)800
外ポケット1個、内ポケット5個
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
ハンドル部はソフトレザー製
素早く・簡単に開け閉めできます
サイズ(W×D×H)mm420×140×305
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927CH-38
  • 品番

    EA927CH-38

  • コメント

    254x152x279mm 仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top