すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CW-2A

品名 : 270x 80x180mm ショルダーバッグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ280(W)×80(D)×180(H)mm重量420g
カラーブラック材質ナイロン(1680デニール)+テフロン加工、ハイグロッシーコーティング
ショルダーベルト付(縫い付け一体型)
ショルダーベルト長さ85~155cmポケットメインルーム:フリーポケット×2
ペンループ×1
キーホルダー 取り外し可能(ナスカン付)
モバイル用クッションポケット(ベロ付き)×1
前面:ファスナーポケット(中にフリーポケット×2)、Dカン×1
背面:スナップボタン付きフリーポケット×1
撥水性や防汚性に優れています
タブレット収納部8インチ以下容量4L
外ポケット2個、内ポケット2個、ペン挿し
販売価格

8,000(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927BE-22B
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top