すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SB-10

品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
超高輝度300ルーメンで照射距離261mの防爆構造LEDライト

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番68821
商品名PROPOLYMAX
●UL規格…UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。
サイズφ38×177mm重量233g(電池含む)
材質ナイロンポリマー使用電池単3×4本(付属)
カラーブラック明るさ300ルーメン(強)、
50ルーメン(弱)
電池寿命2時間45分(強)、
24時間(弱)
照射距離261m(強)
防塵・防水性能IP67
超高輝度300ルーメンで照射距離261mの防爆構造LEDライト
集光
UL規格、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
密閉型スイッチの設計により、バッテリーの漏れによる腐食からスイッチを保護します
適合UL Class 1, Division 2, Groups A, B, C, D、UL Class 2, Division 2, Group F, G、UL Class 3, Temperature Code T4
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 16:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758SD-77
  • 品番

    EA758SD-77

  • コメント

    充電式 275ルーメン ブラック

バリエーション一覧
EA758SB-10 [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黒)
EA758SB-10Y [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top