取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高輝度150ルーメンで照射距離167mの防爆構造LEDライト
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 33820 |
---|
商品名 | PROPOLYMER | 明るさ | 150ルーメン(固定) |
---|
照射距離 | 167m | 使用電池 | 単2×3本(別売) |
---|
電池寿命 | 18時間 | サイズ(W×D×H)mm | φ52.8×236 |
---|
重量(g) | 394(電池含) | 材質 | エンジニアリングポリマー樹脂 |
---|
照射タイプ | 散光 | | |
---|
IP67(水深1m) |
散光 |
UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) |
テクスチャ加工されたリフレクターで滑らかで均一なビームを生成 |
電池漏れによる腐食から保護する密閉型スイッチ |
販売価格 | 11,400円(税抜)/
12,540円(税込)
| カタログ価格 | 11,400円(税抜)/12,540円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/16 16:02現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | |
---|
代替品