すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SB-2

品名 : [充電式] クリップライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番61125
商品名CLIPMATE光源C4白色LED球、C4赤色LED球
電源USB充電式リチウムイオンバッテリー(内蔵)サイズ81×35×17(H)mm
重量54g(充電池含む)フレキシブルケーブル長50mm
防水性能IPX4材質ポリマー樹脂
耐衝撃性1m使用電池リチウムイオンバッテリー(内蔵)
照射距離44m
高耐久&耐摩耗性に優れています
USBプラグが内蔵されているのでパソコンからの充電が可能です。
ポケットや帽子に取付けてハンズフリーで使用する多機能な充電式クリップライト
LED球(白色)
明るさ:70ルーメン(強)、10ルーメン(弱)
電池寿命:3.5時間(強)、24時間(弱)
LED球(赤色)
明るさ:0.5ルーメン(強)、0.2ルーメン(弱)
電池寿命:16時間(強)、65時間(弱)
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 16:16現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA758SB-2B : 電池/充電用(EA758SB-2用)
ウェブカタログ画像
  • ハンズフリーで使用可能
  • ハンズフリーで使用可能
  • ハンズフリーで使用可能

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top