取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
★本体背面にマグネット付で、壁面ライトとしても使用できます
仕様
光源 | 白色LED球2個 | 明るさ | 250ルーメン(強)、70ルーメン(弱) |
---|
照射距離 | 60m(強)、30m(弱) | 使用電池 | 単4×3本(付属) |
---|
電池寿命 | 3時間30分(強)、17時間(弱) | サイズ | 65(W)×40(D)×45(H)mm |
---|
重量 | 90g(電池含) | ベルト幅 | 25mm |
---|
防水性能 | IPX4 | | |
---|
7mの耐衝撃構造 |
ヘッド角度調整可能(約90°まで角度調整が可能) |
散光 |
本体背面にマグネット付で、壁面ライトとしても使用できます |
販売価格 | 3,400円(税抜)/
3,740円(税込)
| カタログ価格 | 3,400円(税抜)/3,740円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/18 04:14現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品