取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
クリップライト・ヘッドライト・サイクルライトの3WAY仕様
仕様
光源 | COB LEDチップ | 明るさ | 170ルーメン(強)、20ルーメン(弱)、5ルーメン(赤色) |
---|
使用電池 | リチウムイオンバッテリー | 色 | 白・赤 |
---|
電池寿命 | 2時間(強)、11時間(弱)、18時間(赤色) | 照射タイプ | 散光 |
---|
サイズ | 60(W)×46(D)×17(H)mm | 重量 | 37.8g(充電池含) |
---|
材質 | ナイロン(ガラス繊維入り) | 防水性能 | IPX4 |
---|
耐衝撃性能 | 1m | | |
---|
販売価格 | 3,390円(税抜)/
3,729円(税込)
| カタログ価格 | 3,390円(税抜)/3,729円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/18 02:23現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品