すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RW-71

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(無段階調光)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

明るさ最大光力:2000ルーメン
無段階調光:6~600ルーメン
※最大光力の照射時間は約1分間です。その後600ルーメンに下がり継続して点灯します。
点灯時間最大光力時:2時間15分
無段階調光時:2時間30分~260時間
最長照射距離165m光源CREEパワーチップ1灯
使用電池リチウムイオン電池(付属)バッテリー容量3000mAh
サイズ全長:110mm
胴径:φ23mm
ヘッド部:φ32mm
重量114g
照射角度30-70°充電時間0~100%:4時間50分
80%まで:3時間30分
充電回数約500~700回耐熱温度-20~50℃
防水規格IP68材質本体:アルミニウム
カラーブラック付属品リチウムイオン電池、ヘッドバンド(裏面シリコン付)、ヘルメット用マウント(裏面接着シール付)、ストラップ、USBケーブル、取扱説明書
【注意事項】
※充電池に直接USBケーブルを差し込み、充電してください。
※直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。
※ライトを点灯したまま、長時間レンズ面を下向きにした状態でテーブルなどに置かないでください。故障の原因になります。
約2秒長押しすると最大モードと無段階調光モードが切り替わります。
無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
コンパクトでありながらも最大2000ルーメンのパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。
テールキャップ部にマグネットが埋め込まれており、様々な場所に取り付けてハンズフリーで周囲を照らすことができます。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。
最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。
付属のヘッドバンドに装着すれば、ヘッドライトとしてもご使用いただけます。専用のマウントで細かい角度調節も可能。
ライト部取り外し可能
アイコン
販売価格

16,300(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/18 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758RW-71A
EA758RN-4
  • 品番

    EA758RN-4

  • コメント

    3段調光/ロ-タリースイッチ式/MAX1200LM

ウェブカタログ画像
  • 底面にマグネット付で金属面へ取付できます。
  • 底面にマグネット付で金属面へ取付できます。
  • ヘッドバンド+ヘルメット用マウントでの取付例
  • マウント裏側に接着シール付で、ヘッドバンドと併用せずにヘルメットへ取付できます。
  • ストラップ併用時
  • 照射タイプ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 明るさ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top