すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758MG-24

品名 : [単3/3本] ランタン/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BF-AL05N-W
使用電池単3×3本(付属)ルーメン36
サイズ本体:φ60×125(H)mm
スタンドセット時:φ70×135(H)mm
重量本体:150g(電池含)
スタンド:30g
光源ワイドパワーLED(電球色)1個明るさ〈照度〉
強点灯:約10lx
弱点灯:約0.3lx (50cm前方 電池初期時)

〈光束〉
強点灯:約36lm(参考値)
弱点灯:約1lm(参考値)
電池寿命(時間)弱:約1,100(乾電池エボルタNEO使用)
強:約60(乾電池エボルタNEO使用)
カラーホワイト
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)
防滴形
本体を押すごとに、ON/OFFが切替わります。
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYタイプ。
夜の授乳やおむつ替えにも便利な、持ち運べるやさしい明かりです。
強弱切替え機能付き
弱モード時なら約1,100時間、約45日間連続使用可能。(乾電池エボルタNEO使用時。)
明るさは強弱2段階に設定できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アイコン
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 12:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758CV-56
  • 品番

    EA758CV-56

  • コメント

    単3x3本 75ルーメン 2段調光

ウェブカタログ画像
  • 明るさ
  • 使用電池

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top